Startseite

GEWISS - GEWGW62006H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62006H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62006H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564798106

Artikelnummer

GEWGW62006H

Herstellernummer

GW62006H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protatta, cablaggio rapido a molla, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2