Startseite

GEWISS - GEWGW62015FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62015FH

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62015FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564798250

Artikelnummer

GEWGW62015FH

Herstellernummer

GW62015FH

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protatta, cablaggio rapido a molla, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2