Startseite

GEWISS - GEWGW62020H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62020H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62020H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564938052

Artikelnummer

GEWGW62020H

Herstellernummer

GW62020H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2