GEWISS - GEWGW62021H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62021H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8011564798373
Artikelnummer
GEWGW62021H
Herstellernummer
GW62021H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


