GEWISS - GEWGW62023FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62023FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
15 ST
EAN
8011564798397
Artikelnummer
GEWGW62023FH
Herstellernummer
GW62023FH
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


