Startseite

GEWISS - GEWGW62029H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62029H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62029H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564798526

Artikelnummer

GEWGW62029H

Herstellernummer

GW62029H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2