GEWISS - GEWGW62030H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62030H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564938236
Artikelnummer
GEWGW62030H
Herstellernummer
GW62030H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


