GEWISS - GEWGW62031FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62031FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564798557
Artikelnummer
GEWGW62031FH
Herstellernummer
GW62031FH
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


