GEWISS - GEWGW62035H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62035H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564798625
Artikelnummer
GEWGW62035H
Herstellernummer
GW62035H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


