Startseite

GEWISS - GEWGW62039FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62039FH

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62039FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564798694

Artikelnummer

GEWGW62039FH

Herstellernummer

GW62039FH

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO