Startseite

GEWISS - GEWGW62040FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62040FH

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62040FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564798717

Artikelnummer

GEWGW62040FH

Herstellernummer

GW62040FH

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO RAPIDO