GEWISS - GEWGW62041FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62041FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564798731
Artikelnummer
GEWGW62041FH
Herstellernummer
GW62041FH
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


