Startseite

GEWISS - GEWGW62041H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62041H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62041H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564938434

Artikelnummer

GEWGW62041H

Herstellernummer

GW62041H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2