Startseite

GEWISS - GEWGW62061H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 125A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW62061H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62061H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 125A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564828773

Artikelnummer

GEWGW62061H

Herstellernummer

GW62061H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 125A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO