GEWISS - GEWGW62062H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 125A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW62062H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8011564828797
Artikelnummer
GEWGW62062H
Herstellernummer
GW62062H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


