GEWISS - GEWGW62064 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564008069
Artikelnummer
GEWGW62064
Herstellernummer
GW62064
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


