GEWISS - GEWGW62067 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW62067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564008090
Artikelnummer
GEWGW62067
Herstellernummer
GW62067
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


