Startseite

GEWISS - GEWGW62076 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62076 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008182

Artikelnummer

GEWGW62076

Herstellernummer

GW62076

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protetta, conforme agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.