GEWISS - GEWGW62080 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW62080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564008236
Artikelnummer
GEWGW62080
Herstellernummer
GW62080
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


