GEWISS - GEWGW62128H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW62128H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564798793
Artikelnummer
GEWGW62128H
Herstellernummer
GW62128H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


