GEWISS - GEWGW62207H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 15 ST 
EAN
8011564798915
Artikelnummer
GEWGW62207H
Herstellernummer
GW62207H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein