GEWISS - GEWGW62213FH PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8011564799004
Artikelnummer
GEWGW62213FH
Herstellernummer
GW62213FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


