Startseite

GEWISS - GEWGW62228H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62228H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62228H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564799295

Artikelnummer

GEWGW62228H

Herstellernummer

GW62228H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

Presa fissa da incasso a 10° stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2