GEWISS - GEWGW62232FH PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62232FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564799363
Artikelnummer
GEWGW62232FH
Herstellernummer
GW62232FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


