GEWISS - GEWGW62238H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564799479
Artikelnummer
GEWGW62238H
Herstellernummer
GW62238H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


