Startseite

GEWISS - GEWGW62262H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 125A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62262H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 125A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564970977

Artikelnummer

GEWGW62262H

Herstellernummer

GW62262H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.