GEWISS - GEWGW62264H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 125A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW62264H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8011564830028
Artikelnummer
GEWGW62264H
Herstellernummer
GW62264H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


