Startseite

GEWISS - GEWGW62265 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62265

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62265 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008243

Artikelnummer

GEWGW62265

Herstellernummer

GW62265

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P