GEWISS - GEWGW62273 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW62273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8011564008281
Artikelnummer
GEWGW62273
Herstellernummer
GW62273
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


