GEWISS - GEWGW62275 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8011564008342
Artikelnummer
GEWGW62275
Herstellernummer
GW62275
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


