GEWISS - GEWGW62279 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8011564008397
Artikelnummer
GEWGW62279
Herstellernummer
GW62279
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


