Startseite

GEWISS - GEWGW62280 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW62280

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62280 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008403

Artikelnummer

GEWGW62280

Herstellernummer

GW62280

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

95 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P