GEWISS - GEWGW62366 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - 3P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8011564179370
Artikelnummer
GEWGW62366
Herstellernummer
GW62366
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


