GEWISS - GEWGW62392 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - STANDARD TEDESCO - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - 85X75 - BLU - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschmaß - sonstige
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - blau
Nennstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8011564753419
Artikelnummer
GEWGW62392
Herstellernummer
GW62392
Hersteller
GEW
Flanschmaß:
sonstige
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V


