Startseite

GEWISS - GEWGW62401 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62401

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62401 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564004870

Artikelnummer

GEWGW62401

Herstellernummer

GW62401

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° protetta, cablaggio a vite. Passacavo Ø 29mm.