GEWISS - GEWGW62403 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+N+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564004894
Artikelnummer
GEWGW62403
Herstellernummer
GW62403
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein