GEWISS - GEWGW62405 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564004917
Artikelnummer
GEWGW62405
Herstellernummer
GW62405
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


