GEWISS - GEWGW62411 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564004931
Artikelnummer
GEWGW62411
Herstellernummer
GW62411
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


