GEWISS - GEWGW62416 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005013
Artikelnummer
GEWGW62416
Herstellernummer
GW62416
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


