GEWISS - GEWGW62424 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005495
Artikelnummer
GEWGW62424
Herstellernummer
GW62424
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


