Startseite

GEWISS - GEWGW62429 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62429

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62429 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564005518

Artikelnummer

GEWGW62429

Herstellernummer

GW62429

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.