Startseite

GEWISS - GEWGW62435 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62435

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62435 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564005594

Artikelnummer

GEWGW62435

Herstellernummer

GW62435

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

4

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.