GEWISS - GEWGW62437 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62437
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005556
Artikelnummer
GEWGW62437
Herstellernummer
GW62437
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


