GEWISS - GEWGW62457 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564008434
Artikelnummer
GEWGW62457
Herstellernummer
GW62457
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


