Startseite

GEWISS - GEWGW62459 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW62459

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62459 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008458

Artikelnummer

GEWGW62459

Herstellernummer

GW62459

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 16A in versione fissa da parete a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P