Startseite

GEWISS - GEWGW62460 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62460

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62460 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008472

Artikelnummer

GEWGW62460

Herstellernummer

GW62460

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

2

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 16A in versione fissa da parete a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P