Startseite

GEWISS - GEWGW62466 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62466 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564008526

Artikelnummer

GEWGW62466

Herstellernummer

GW62466

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 32A in versione fissa da parete a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P