GEWISS - GEWGW62473 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW62473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8011564008557
Artikelnummer
GEWGW62473
Herstellernummer
GW62473
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


