GEWISS - GEWGW62530 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 125A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005389
Artikelnummer
GEWGW62530
Herstellernummer
GW62530
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


