GEWISS - GEWGW62534 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564005365
Artikelnummer
GEWGW62534
Herstellernummer
GW62534
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


